4111122000-M-CONVEYOR CHAIN RF12B-LAMBDA-2-RP (P=3/4 )
RF12B-LAMBDA-2-RP (P=3/4''), H=16,1MM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RF12B-LAMBDA-2-RP (P=3/4'')
Rubix:999240903000261
Produttore:4111122000-M
EAN:8718472535518

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | rf12b-lm-2 (lambda rf, double strand) |
Dettagli del prodotto : 4111122000-M-CONVEYOR CHAIN RF12B-LAMBDA-2-RP (P=3/4 )
La catena di montaggio Tsubaki Lambda Lube Free è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | rf12b-lm-2 (lambda rf, double strand) |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Lunghezza della catena | 5 m |
| Materiale | boccole sinterizzate con olio impregnante (lube-free); perni rivestiti |
| Lunghezza del perno | 20,85 mm |
| Diametro del perno catena | 5,72 mm |
| Peso | 2,6 kg |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 16,1 mm |
| Spessore piastra | 1,8 mm |
| Norma | ISO B (BS ROLLENKETTEN-STER(N)RÄDER / KOMPATIBILITÄT) |
| Forza di rottura min. | 19,5 kN |
| Serie | lambda rf (bs lambda) |
| Numero di file | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 252,96 IVA esclusa
/ Metro
€ 308,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione