84101220000-M-CATENA LAMBDA NEPTUNE RS12B-2 DOPPIA 12B-2 C (3/4 D) LAMBDA NEPTUNE

BS Lambda Catena di Nettuno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS12B LAMBDA 2 NEPTUNE (P=3/4'')
Rubix:999200400048291
Produttore:84101220000-M
EAN:8718472789164
84101220000-M-CATENA LAMBDA NEPTUNE RS12B-2 DOPPIA 12B-2 C (3/4 D) LAMBDA NEPTUNE

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Catena12b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 84101220000-M-CATENA LAMBDA NEPTUNE RS12B-2 DOPPIA 12B-2 C (3/4 D) LAMBDA NEPTUNE


La catena BS Lambda Neptune™ è una catena Tsubaki BS Lambda sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Sulle piastre delle maglie è stato applicato uno speciale strato a due stadi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.

Punti di forza

La catena RF06B-NEP ha piastre di collegamento di forma piatta
Le maglie di collegamento sono del tipo a clip
La rivettatura a doppio picchetto è applicata a tutte le altre dimensioni della catena a trefoli singoli
Quando si utilizza una maglia offset a passo singolo, calcolare una riduzione del 35% della resistenza alla fatica

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Catena12b-2
Diametro rullo12,07 mm
Larghezza interna min.11,68 mm
Materialeacciaio con trattamento superficiale anticorrosione neptune e rivestimento/coat su rulli e perni (bs lambda neptune).
Lunghezza del perno45,9 mm
Diametro del perno catena5,72 mm
Peso2,4 kg
Altezza della piastra16,1 mm
Spessore piastra1,8 mm
NormaBS/DIN
Forza di rottura min.57,8 kN
Serieneptune
Numero di file2
305,43 IVA esclusa
/ Metro
372,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione