C16B2-21-SPL-MTR / 886840 - CATENA PIASTRA DIRITTA 16B-2 C (1 D) PD ML

Le catene doppie

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:C16B2-21-SPL-MTR
Rubix:999210211026777
Produttore:886840
EAN:3660338402272
C16B2-21-SPL-MTR / 886840 - CATENA PIASTRA DIRITTA 16B-2 C (1 D) PD ML
Riepilogo info tecniche
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Catena16b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : C16B2-21-SPL-MTR / 886840 - CATENA PIASTRA DIRITTA 16B-2 C (1 D) PD ML


Le catene doppie
Straight sided chain 16B (25.40mm) Duplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Catena16b-2
Diametro rullo15,88 mm
Larghezza interna min.17,02 mm
Lunghezza della catena5000 m
Lunghezza del perno68,6 mm
Diametro del perno catena8,28 mm
Tipo di piastradritto
Altezza della piastra20,9 mm
Spessore piastra3,2 mm
Forza di rottura min.106 kN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
211,40 IVA esclusa
/ 5 Metri
257,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore