207NNE7000-CATENA PIASTRA DIRITTA 08B-2 C (1/2 D) PD ALPHA
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:207NNE7000
Rubix:999200817032257




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 08b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 207NNE7000-CATENA PIASTRA DIRITTA 08B-2 C (1/2 D) PD ALPHA
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 08b - 2 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Larghezza interna min. | 7,75 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 11,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 160,11 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 195,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore