886780 / 10B-1 MTR CATENA 10B-1 C (5/8 S) ML
Le catene semplici - Scatola da 5 m
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:10B1-MTR
Rubix:999210211026717
Produttore:886780
EAN:3660338401671


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 10b-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 886780 / 10B-1 MTR CATENA 10B-1 C (5/8 S) ML
Le catene semplici - Scatola da 5 m
CHAIN PITCH 15,87 SINGLE - MTR 10B1
Punti di forza
Heat treated components, high durability
Applicazioni
For use with BS chain and sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 10b-1 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 20,5 mm |
| Diametro del perno catena | 5,08 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Altezza della piastra | 14,6 mm |
| Spessore piastra | 1,65 mm |
| Forza di rottura min. | 22,2 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,75 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 39,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore