0231100000-M-CATENA INOX RS10B-1 SS SS10B-1 C (5/8 S) INOX

Catena BS SS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS10B SS 1 RP (P=5/8'')
Rubix:999200400047985
Produttore:0231100000-M
EAN:8718472016062
0231100000-M-CATENA INOX RS10B-1 SS SS10B-1 C (5/8 S) INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Catena10b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0231100000-M-CATENA INOX RS10B-1 SS SS10B-1 C (5/8 S) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Catena10b-1
Diametro rullo10,16 mm
Larghezza interna min.9,65 mm
Lunghezza del perno11,25 mm
Diametro del perno catena5,08 mm
Peso0,933 kg
Tipo di piastrapiatto
Altezza della piastra14,7 mm
Spessore piastra1,5 mm
Forza di rottura min.0,67 kN
€ 61,29 IVA esclusa
/ Metro
€ 74,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione