317T7000-CATENA 20B-3 C (1 1/4 T) ALPHA

Catena sedis serie Europea BS tripla gamma alpha premium

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Sedis:317T
Rubix:160000000477609
Produttore:Q317T7000A00
EAN:3661207000643
317T7000-CATENA 20B-3 C (1 1/4 T) ALPHA

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Catenabs 20b - 3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 317T7000-CATENA 20B-3 C (1 1/4 T) ALPHA


Catena sedis serie Europea BS 20B-3 alpha premium in rif passo triplo 31,75 mm. 317t lunghezza di 5,048 m.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Catenabs 20b - 3
Diametro rullo19,05 mm
Larghezza interna min.19,56 mm
Lunghezza della catena5048 m
Materialeacciaio
Altezza della piastra25,4 mm
917,33 IVA esclusa
/ 5 Metri
1119,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore