0231160000-M-CATENA INOX RS16B-1 SS SS16B-1 C (1 S) INOX

Catena BS SS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS16B SS 1 RP (P=1'')
Rubix:999200400048008
Produttore:0231160000-M
EAN:8718472016987
0231160000-M-CATENA INOX RS16B-1 SS SS16B-1 C (1 S) INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Catena16b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0231160000-M-CATENA INOX RS16B-1 SS SS16B-1 C (1 S) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Catena16b-1
Diametro rullo15,88 mm
Larghezza interna min.17,02 mm
Lunghezza del perno19,95 mm
Diametro del perno catena8,28 mm
Peso2,7 kg
Tipo di piastrapiatto
Altezza della piastra21 mm
Spessore piastra4 mm
Forza di rottura min.2,1 kN
122,46 IVA esclusa
/ Metro
149,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione