72710103001-M-CATENA GT4 WINNER RS10B-3 TRIPLA 10B-3 C (5/8 T) GT4 WINNER
Catena a rulli standard BS GT4 Winner
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:Winner RS10B 3 (P=5/8'') (RP)
Rubix:160000001671624
Produttore:72710103001-M
EAN:8718472554984

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | 10b-3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 72710103001-M-CATENA GT4 WINNER RS10B-3 TRIPLA 10B-3 C (5/8 T) GT4 WINNER
La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B fino a RS48B*. Le esecuzioni simplex, duplex e triplex sono a vostra disposizione.Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi: - Boccola Lube Groove per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La boccola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B.
- Boccola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la boccola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.
- Boccola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la boccola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | 10b-3 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Lunghezza del perno | 56,1 mm |
| Diametro del perno catena | 5,08 mm |
| Peso | 2798 kg |
| Tipo di piastra | collegamento |
| Altezza della piastra | 14,7 mm |
| Spessore piastra | 1,5 mm |
| Forza di rottura min. | 66,8 kN |
| Codice doganale | 73151190 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 349,15 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 425,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore