CA1N20B-CATENA 20B-1 C (1 1/4 S) RECORD
Catena a rulli serie europea
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:20B-1 C (1 1/4 S) RECORD
Rubix:160000001440462
Produttore:CA1N20B


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 20b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N20B-CATENA 20B-1 C (1 1/4 S) RECORD
Catena a rulli europea Sedis RECORD 20B-1 C, passo 31,75 mm. Profili simplex in acciaio, conforme a ISO 606 / BS 228 / DIN 8187.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 20b - 1 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Larghezza interna min. | 19,56 mm |
| Materiale | acciaio |
| Diametro del perno catena | 10,19 mm |
| Peso | 3,68 kg |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 26,4 mm |
| Norma | ISO 606; BS 228; DIN 8187 |
| Serie | record |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 196,77 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 240,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione