Riferimenti
Chiaravalli:74112607
Rubix:170000000733835
Produttore:74112607
EAN:8054652111616

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
Dettagli del prodotto : 74112607-CATENA QRC 5/16 PIASTRE DIRITTE CATENA
Catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 800 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
| Lunghezza della catena | 1000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,14 IVA esclusa
/ Metro
€ 6,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione