CA1N16B/016-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.016 16B-1 F1 (1 S) RECORD
Catena
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CA1N16B/016
Rubix:160000001440460


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N16B/016-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.016 16B-1 F1 (1 S) RECORD
Catena 16B-1 (1'' S) ROLMOR
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b - 1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 20,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore