3N7000-CATENA 06B-1 C (3/8 S) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS semplice gamma alpha premium
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:3N
Rubix:160000000477585
Produttore:3N7B01A00
EAN:3661207000513




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 06b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3N7000-CATENA 06B-1 C (3/8 S) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS 06 B-1 alpha premium in rif passo semplice 9,525 mm scatola 3n di 5 metri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 06b - 1 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Larghezza interna min. | 5,77 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 8,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,43 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 66,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore