08B-2 C50/884964 - CATENA BOBINA 50 MT 08B-2 C50 (1/2 D) ML

Le catene duplex - Bobina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:08B2-50M
Rubix:999210211026783
Produttore:884964
EAN:3660338382741
08B-2 C50/884964 - CATENA BOBINA 50 MT 08B-2 C50 (1/2 D) ML
Riepilogo info tecniche
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Catena08b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 08B-2 C50/884964 - CATENA BOBINA 50 MT 08B-2 C50 (1/2 D) ML


Le catene semplici - Bobina
08B2 - BS Duplex Roller Chain - Reel- Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Catena08b-2
Diametro rullo8,51 mm
Larghezza interna min.7,75 mm
Lunghezza della catena50000 m
Lunghezza del perno32,2 mm
Diametro del perno catena4,45 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra11,8 mm
Spessore piastra1,65 mm
Forza di rottura min.31,1 kN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
455,75 IVA esclusa
/ 50 Metri
556,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore