16B3-MTR / 886794 - CATENA 16B-3 C (1 T) ML
Catena a rulli BS Triplex
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:16B3-MTR
Rubix:999210211026731
Produttore:886794
EAN:3660338401817


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | 16b-3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 16B3-MTR / 886794 - CATENA 16B-3 C (1 T) ML
Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono in acciaio al carbonio. Le flange sono trattate nel nucleo (da 42 a 46 HRC), le coppiglie sono carbonitrurate.
CHAIN PITCH 25,40 TRIPLE - MTR 16B3
Punti di forza
Heat treated components, high durability
Applicazioni
For use with BS chain and sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | 16b-3 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 100,5 mm |
| Diametro del perno catena | 8,28 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Altezza della piastra | 20,9 mm |
| Spessore piastra | 3,24 mm |
| Forza di rottura min. | 160 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 270,70 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 330,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore