13ND7000-CATENA 12B-1 C (3/4 S) DELTA HR
Catena sedis serie Europea BS semplice gamma delta®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:13ND
Rubix:160000000477773
Produttore:13ND7B01A00
EAN:3661207000568




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 12b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 13ND7000-CATENA 12B-1 C (3/4 S) DELTA HR
Catena sedis serie Europea BS 12 B-1 delta® in rif passo semplice 19,05 mm. scatola 13nd di 5 metri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 12b - 1 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 16,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,27 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 149,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore