84100800000-M-CATENA LAMBDA NEPTUNE RS08B-1 08B-1 C (1/2 S) LAMBDA NEPTUNE

BS Lambda Catena di Nettuno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS08B LAMBDA 1 NEPTUNE (P=1/2'')
Rubix:999200400048271
Produttore:84100800000-M
EAN:8718472788778
84100800000-M-CATENA LAMBDA NEPTUNE RS08B-1 08B-1 C (1/2 S) LAMBDA NEPTUNE

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Catena08b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 84100800000-M-CATENA LAMBDA NEPTUNE RS08B-1 08B-1 C (1/2 S) LAMBDA NEPTUNE


La catena BS Lambda Neptune™ è una catena Tsubaki BS Lambda sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Sulle piastre delle maglie è stato applicato uno speciale strato a due stadi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.

Punti di forza

La catena RF06B-NEP ha piastre di collegamento di forma piatta
Le maglie di collegamento sono del tipo a clip
La rivettatura a doppio picchetto è applicata a tutte le altre dimensioni della catena a trefoli singoli
Quando si utilizza una maglia offset a passo singolo, calcolare una riduzione del 35% della resistenza alla fatica

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Catena08b-1
Diametro rullo8,51 mm
Larghezza interna min.7,75 mm
Lunghezza del perno10 mm
Diametro del perno catena4,45 mm
Peso0,711 kg
Tipo di piastrapiatto
Altezza della piastra12 mm
Spessore piastra1,6 mm
Forza di rottura min.17,8 kN
€ 87,16 IVA esclusa
/ Metro
€ 106,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore