72720322001-M-CATENA GT4 WINNER RS32B-2 DOPPIA 32B-2 C (2 D) GT4 WINNER

Catena a rulli standard BS GT4 Winner

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:Winner RS32B 2 (P=2'') (RP)
Rubix:999200400048141
Produttore:72720322001-M
EAN:8718472555097
72720322001-M-CATENA GT4 WINNER RS32B-2 DOPPIA 32B-2 C (2 D) GT4 WINNER

Riepilogo info tecniche

Passo della catena50,8 mm
Profiloduplex (2)
Catena32b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 72720322001-M-CATENA GT4 WINNER RS32B-2 DOPPIA 32B-2 C (2 D) GT4 WINNER


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B fino a RS48B*. Le esecuzioni simplex, duplex e triplex sono a vostra disposizione.
Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Boccola Lube Groove per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La boccola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B.
- Boccola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la boccola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.
*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena50,8 mm
Profiloduplex (2)
Catena32b-2
Diametro rullo29,21 mm
Larghezza interna min.30,99 mm
Materialeacciaio (lega d’acciaio)
Lunghezza del perno135,25 mm
Diametro del perno catena17,81 mm
Peso21,1 kg
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra42,2 mm
Spessore piastra6,3 mm
NormaBS/DIN; ISO 606
Forza di rottura min.450 kN
Seriegt4 winner
Numero di file2
€ 361,09 IVA esclusa
/ Metro
€ 440,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione