CA1N06B/016-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.016 06B-1 F1 (3/8 S) RECORD
Catena 06B-1 (3/8 S) RECORD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CA1N06B/016
Rubix:160000001440444


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 06b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N06B/016-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.016 06B-1 F1 (3/8 S) RECORD
Catena 06B-1 (3/8 S) RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 06b - 1 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Larghezza interna min. | 5,77 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 8,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore