0231120000-CATENA INOX RS12B-1 SS SS12B-1 C (3/4 S) INOX
Catena BS SS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS12B SS 1 RP (P=3/4'')
Rubix:999191000001118
Produttore:0231120000-M
EAN:8718472016475

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 12b-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0231120000-CATENA INOX RS12B-1 SS SS12B-1 C (3/4 S) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 12b-1 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Lunghezza del perno | 13 mm |
| Diametro del perno catena | 5,72 mm |
| Peso | 1,22 kg |
| Tipo di piastra | piatto |
| Altezza della piastra | 16,1 mm |
| Spessore piastra | 1,8 mm |
| Forza di rottura min. | 0,89 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,41 IVA esclusa
/ Metro
€ 96,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione