211NIN9000-CATENA PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS10B-2 C (5/8 D) ALPHA INOX
Catena sedis serie Europea BS doppia gamma alpha premium BS in inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:211NIN
Rubix:160000000477679
Produttore:211NIN7B01A00




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 10b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 211NIN9000-CATENA PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS10B-2 C (5/8 D) ALPHA INOX
Catena sedis serie Europea BS 10B-2 doppia gamma alpha premium BS in inox in rif passo 15,875 mm scatola 211 pol di 5 metri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 10b - 2 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio inox |
| Altezza della piastra | 13,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 487,12 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 594,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore