20B1-MTR / 886783 - CATENA 20B-1 C (1 1/4 S) ML
Le catene semplici - Scatola da 5 m
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:20B1-MTR
Rubix:999210211026720
Produttore:886783
EAN:3660338401701


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 20b-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 20B1-MTR / 886783 - CATENA 20B-1 C (1 1/4 S) ML
Le catene semplici - Scatola da 5 m
CHAIN PITCH 31,75 SINGLE - MTR 20B1
Punti di forza
Heat treated components, high durability
Applicazioni
For use with BS chain and sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 20b-1 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Larghezza interna min. | 19,56 mm |
| Lunghezza della catena | 2500 m |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 44 mm |
| Diametro del perno catena | 10,19 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Altezza della piastra | 26 mm |
| Spessore piastra | 4,5 mm |
| Forza di rottura min. | 95 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,24 IVA esclusa
/ 2,5 Metri
€ 73,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione