C12B1SPL-MTR / 886835 - CATENA PIASTRA DIRITTA 12B-1 C (3/4 S) PD ML
Catena dal lato dritto BS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:C12B1SPL-MTR
Rubix:999210211026772
Produttore:886835
EAN:3660338402227


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 12b-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : C12B1SPL-MTR / 886835 - CATENA PIASTRA DIRITTA 12B-1 C (3/4 S) PD ML
Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono realizzate in acciaio al carbonio (fatta eccezione per la catena in acciaio inossidabile). Le piastre sono trattate al centro (da 42 a 46 HRC), le copiglie sono trattate con carbonitrurazione.
Straight sided chain 12B (19.05mm) Simplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
Per l’uso con catena e corone dentate BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 12b-1 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Lunghezza del perno | 23,4 mm |
| Diametro del perno catena | 5,72 mm |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 16 mm |
| Spessore piastra | 1,8 mm |
| Forza di rottura min. | 28,9 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,90 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 45,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore