10B3 / 875364 - CATENA BOBINA 5 MT 10B-3 C (5/8 T) ML

Catena a rulli BS Triplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:10B3X5MTR
Rubix:999200100128364
EAN:3660338289583
10B3 / 875364 - CATENA BOBINA 5 MT 10B-3 C (5/8 T) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Catena10b-3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10B3 / 875364 - CATENA BOBINA 5 MT 10B-3 C (5/8 T) ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono in acciaio al carbonio. Le flange sono trattate nel nucleo (da 42 a 46 HRC), le coppiglie sono carbonitrurate.

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Catena10b-3
Larghezza interna min.5,72 mm
Lunghezza della catena5000 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione