05B1SS-MTR / 886809 - CATENA INOX SS05B-1 C (8X3 S) ML

Catena a rulli in acciaio inossidabile BS Simplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:05B1SS-MTR
Rubix:999210211026746
Produttore:886809
EAN:3660338401961
05B1SS-MTR / 886809 -  CATENA INOX SS05B-1 C (8X3 S) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Catena05b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 05B1SS-MTR / 886809 - CATENA INOX SS05B-1 C (8X3 S) ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono in acciaio al carbonio. Le flange sono trattate nel nucleo (da 42 a 46 HRC), le coppiglie sono carbonitrurate.
CHAIN PITCH 8 SINGLE - MTR STAINLESS STEEL 05B1

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Catena05b-1
Diametro rullo5 mm
Larghezza interna min.3 mm
Lunghezza della catena5000 m
Materialeacciaio
Lunghezza del perno8,7 mm
Diametro del perno catena2,31 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra7,1 mm
Spessore piastra1 mm
Forza di rottura min.5 kN
152,38 IVA esclusa
/ 5 Metri
185,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore