16B2 / 856155 - CATENA BOBINA 5 MT 16B-2 C (1 D) ML

Le catene duplex - Bobina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:16B2
Rubix:999180200035423
Produttore:856155
EAN:3660338114502
16B2 / 856155 - CATENA BOBINA 5 MT 16B-2 C (1 D) ML
Riepilogo info tecniche
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Catena16b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 16B2 / 856155 - CATENA BOBINA 5 MT 16B-2 C (1 D) ML


Le catene semplici - Bobina
16B2 - BS Duplex Roller Chain - Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Catena16b-2
Diametro rullo15,88 mm
Larghezza interna min.17,02 mm
Lunghezza della catena5000 mm
Materialeacciaio al carbonio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione