12B2 / 856154 - CATENA BOBINA 5 MT 12B-2 C (3/4 D) ML

Le catene duplex - Bobina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:12B2
Rubix:999200100125659
Produttore:856154
EAN:3660338114496
12B2 / 856154 - CATENA BOBINA 5 MT 12B-2 C (3/4 D) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Catena12b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 12B2 / 856154 - CATENA BOBINA 5 MT 12B-2 C (3/4 D) ML


Le catene semplici - Bobina
12B2 - BS Duplex Roller Chain - Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Catena12b-2
Diametro rullo12,07 mm
Larghezza interna min.11,68 mm
Lunghezza della catena5000 mm
Materialeacciaio al carbonio
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione