856157 / 08B-1 MTR CATENA IN BOBINA 50 MT 08B-1 C50 (1/2 S) ML
Le catene semplici - Scatola da 5 m
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:08B1-50M
Rubix:999200100125660
Produttore:856157
EAN:3660338114519


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856157 / 08B-1 MTR CATENA IN BOBINA 50 MT 08B-1 C50 (1/2 S) ML
Le catene semplici - Scatola da 5 m
08B1 - BS Simplex Roller Chain - Reel- Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46
Punti di forza
Heat treated components, high durability
Applicazioni
For use with BS chain and sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Larghezza interna min. | 5,72 mm |
| Lunghezza della catena | 50000 m |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Lunghezza del perno | 18,4 mm |
| Diametro del perno catena | 4,45 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Altezza della piastra | 11,8 mm |
| Spessore piastra | 1,65 mm |
| Forza di rottura min. | 17,8 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 233,25 IVA esclusa
/ 50 Metri
€ 284,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore