217T7000-CATENA 20B-2 C (1 1/4 D) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS doppia gamma alpha premium
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:217T
Rubix:160000000477600
Produttore:Q217T7000A00
EAN:3661207000421




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 20b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 217T7000-CATENA 20B-2 C (1 1/4 D) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS 20B-2 alpha premium in rif passo doppio 31,75 mm. 217t lunghezza di 5,048 m.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 20b - 2 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Larghezza interna min. | 19,56 mm |
| Lunghezza della catena | 5048 m |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 563,50 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 687,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore