90000010430-M-CATENA DI TRASPORTO BS-DIN RF06B PC 1 RP (P=3/8)-M
Catena di trasmissione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RF06B PC 1 RP (P=3/8"")
Rubix:999220302000624
Produttore:90000010430-M
EAN:8718472248654

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 06b-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 90000010430-M-CATENA DI TRASPORTO BS-DIN RF06B PC 1 RP (P=3/8)-M
Questa combinazione la rende una catena senza lubrificante, a bassa rumorosità (5 dB in meno rispetto alle catene a rulli standard BS) e leggera (50% in meno rispetto alle catene a rulli standard BS).
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 06b-1 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Larghezza interna min. | 5,72 mm |
| Lunghezza del perno | 13,75 mm |
| Diametro del perno catena | 3,28 mm |
| Peso | 0,03 kg |
| Altezza della piastra | 8,6 mm |
| Spessore piastra | 1,3 mm |
| Forza di rottura min. | 0,2 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,91 IVA esclusa
/ Metro
€ 59,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione