217TV6000-CATENA DELTA VERTE 20B-2 C (1 1/4 D) DELTA VERTE
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:20B-2 C (1 1/4 D) DELTA VERTE
Rubix:170000000589375
Produttore:20B-2 (11/4D) DELTA VERTE

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 20b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 217TV6000-CATENA DELTA VERTE 20B-2 C (1 1/4 D) DELTA VERTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 20b - 2 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Larghezza interna min. | 19,56 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione