303N7000-CATENA 06B-3 C (3/8 T) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS tripla gamma alpha premium
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:303N
Rubix:160000000477604
Produttore:Q303N7000A00




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 06b - 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 303N7000-CATENA 06B-3 C (3/8 T) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS 06B-3 alpha premium in rif passo triplo 9,525 mm. 303n lunghezza di 10,011 m.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 06b - 3 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Larghezza interna min. | 5,77 mm |
| Lunghezza della catena | 10011 m |
| Materiale | acciaio |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 8,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 190,47 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 232,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione