15TDAC7000-CAT. DELTA TITANIUM 16B-1 C (1 S) TITANIUM
Catena sedis serie Europea BS semplice gamma delta® al titanio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:15TDAC
Rubix:160000000477747
Produttore:15TDAC7B01A00




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 15TDAC7000-CAT. DELTA TITANIUM 16B-1 C (1 S) TITANIUM
Catena sedis serie Europea BS 16 B-1 delta® al titanio in rif passo semplice 25,4 mm. scatola 15tdac di 5 metri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b - 1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 20,8 mm |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 352,54 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 430,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione