213NF6000-CATENA LUB FREE 12B-2 C (3/4 D) LUB FREE

Catena

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Sedis:12B-2 C (3/4 D) LUB FREE
Rubix:999220412019770
Produttore:213NF6000
213NF6000-CATENA LUB FREE 12B-2 C (3/4 D) LUB FREE

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Catenabs 12b - 2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 213NF6000-CATENA LUB FREE 12B-2 C (3/4 D) LUB FREE


Catena a rulli Sedis 213NF6000 LUB FREE 12B-2 C (3/4 D) duplex: passo 19,05 mm e costruzione in acciaio, senza aggiunta di olio per ridurre manutenzione e contaminazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Catenabs 12b - 2
Diametro rullo12,07 mm
Larghezza interna min.11,68 mm
Materialeacciaio
Lunghezza del perno41,8 mm
Diametro del perno catena19,46 mm
Peso2,44 kg
Altezza della piastra16,2 mm
Spessore piastra1,5 mm
NormaISO 606; BS 228; DIN 8187
Forza di rottura min.57,8 kN
Serielub free verte
Numero di file2
151,66 IVA esclusa
/ Metro
185,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione