4111160000-M-CATENA DI TRASPORTO BS-DIN RF16B LAMBDA 1 RP (P=1)-M

RF16B LAMBDA 1 RP (P=1") H=24MM, DRW. CR112.1333-E

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RF16B LAMBDA 1 RP (P=1'')
Rubix:999240903000288
Produttore:4111160000-M
EAN:8718472173062
4111160000-M-CATENA  DI TRASPORTO BS-DIN RF16B LAMBDA 1 RP (P=1)-M

Dettagli del prodotto : 4111160000-M-CATENA DI TRASPORTO BS-DIN RF16B LAMBDA 1 RP (P=1)-M


La catena di montaggio Tsubaki Lambda Lube Free è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3331 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
234,04 IVA esclusa
/ Metro
285,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione