317TD7000-CATENA 20B-3 C (1 1/4 T) DELTA HR
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:20B-3 C (1 1/4 T) DELTA HR
Rubix:999190800563165
Produttore:317TD7000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 20b - 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 317TD7000-CATENA 20B-3 C (1 1/4 T) DELTA HR
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 20b - 3 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Larghezza interna min. | 19,56 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1605,57 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 1958,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione