CA1N12B-CATENA 12B-1 C (3/4 S) RECORD
Catena 12B-1 (3/4 S) RECORD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CA1N12B
Rubix:160000001440454




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 12b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N12B-CATENA 12B-1 C (3/4 S) RECORD
Catena 12B-1 (3/4 S) RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 12b - 1 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Lunghezza della catena | 1000 m |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 16,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,31 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 77,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore