0231200000-M-CATENA INOX RS20B-1 SS SS20B-1 C (1 1/4 S) INOX

Catena BS SS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS20B SS 1 RP (P=1-1/4'')
Rubix:999200400048017
Produttore:0231200000-M
EAN:8718472017335
0231200000-M-CATENA INOX RS20B-1 SS SS20B-1 C (1 1/4 S) INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Catena20b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0231200000-M-CATENA INOX RS20B-1 SS SS20B-1 C (1 1/4 S) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Catena20b-1
Diametro rullo19,05 mm
Larghezza interna min.19,56 mm
Lunghezza della catena1 m
Materialeacciaio inox sus304 (clip sus301)
Lunghezza del perno20,1 mm
Diametro del perno catena10,19 mm
Peso3,85 kg
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra26 mm
Spessore piastra3,5 mm
NormaISO 606
Forza di rottura min.2,95 kN
Seriebs ss
Numero di file1
857,80 IVA esclusa
/ Metro
1046,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione