313N7000-CATENA 12B-3 C (3/4 T) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS tripla gamma alpha premium
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:313N
Rubix:160000000477607
Produttore:313N7B01A00
EAN:3661207003392




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 12b - 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 313N7000-CATENA 12B-3 C (3/4 T) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS 12B-3 alpha premium in rif passo triplo 19,05 mm. scatola 313n di 5 metri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 12b - 3 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 16,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 307,17 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 374,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione