0231082000-M-CATENA INOX RS08B-2 SS DOPPIA SS08B-2 C (1/2 D) INOX

Catena BS SS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS08B SS 2 RP (P=1/2'')
Rubix:999200400047977
Produttore:0231082000-M
EAN:8718472015874
0231082000-M-CATENA INOX RS08B-2 SS DOPPIA SS08B-2 C (1/2 D) INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Catena08b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0231082000-M-CATENA INOX RS08B-2 SS DOPPIA SS08B-2 C (1/2 D) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Catena08b-2
Diametro rullo8,51 mm
Larghezza interna min.7,75 mm
Materialeacciaio inox sus304 (clip in acciaio sus301)
Lunghezza del perno32,3 mm
Diametro del perno catena4,45 mm
Peso1,35 kg
Tipo di piastrapiatto
Altezza della piastra12 mm
Spessore piastra1,5 mm
NormaISO 606; DIN 8187
Forza di rottura min.32 kN
Seriebs-ss
Numero di file2
113,70 IVA esclusa
/ Metro
138,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione