CA1N08B/016-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.016 08B-1 F1 (1/2 S) RECORD
Catena 08B-1 (1/2 S) RECORD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CA1N08B/016
Rubix:160000001440448


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 08b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N08B/016-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.016 08B-1 F1 (1/2 S) RECORD
Catena 08B-1 (1/2 S) RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 08b - 1 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Larghezza interna min. | 7,75 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 11,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore