CN2W06B-CATENA NICHELATA 06B-2 C (3/8 D) NI RECORD
Catena a rulli Record
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:06B-2 C (3/8 D) NI RECORD
Rubix:999200528054768
Produttore:CN2W06B


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 06b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN2W06B-CATENA NICHELATA 06B-2 C (3/8 D) NI RECORD
Catena Nichelata Con Piastra Sagomata
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 06b - 2 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Larghezza interna min. | 5,77 mm |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 8,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 155,94 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 190,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione