11ND7000-CATENA 10B-1 C (5/8 S) DELTA HR
Catena sedis serie Europea BS semplice gamma delta®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:11ND
Rubix:160000000477772
Produttore:11ND7B01A00
EAN:3661207000551




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 10b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11ND7000-CATENA 10B-1 C (5/8 S) DELTA HR
Catena sedis serie Europea BS 10 B-1 delta® in rif passo semplice 15,875 mm. scatola 11nd di 5 metri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 10b - 1 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 13,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,66 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 133,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore