CN1W16B-CATENA NICHELATA 16B-1 C (1 S) NI RECORD
Piastre in Vita Catena Nichelata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CN1W16B
Rubix:160000000477707
Produttore:16B-1 C (1 S) NI RECORD




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN1W16B-CATENA NICHELATA 16B-1 C (1 S) NI RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b - 1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Altezza della piastra | 20,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,36 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 252,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore