C140/000-CATENA 12B-1 (3/4 S) PIASTRA DIRITTA C140 C
Catena a rulli serie europea Regina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Regina:C140/000
Rubix:160000000476577


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 12b-1 |
Dettagli del prodotto : C140/000-CATENA 12B-1 (3/4 S) PIASTRA DIRITTA C140 C
CATENA C140
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 12b-1 |
| Lunghezza della catena | 5029,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,17 IVA esclusa
/ 5,03 Metri
€ 131,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore