222TV6000-CATENA DELTA VERTE 32B-2 C (2 D) DELTA VERTE
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:32B-2 C (2 D) DELTA VERTE
Rubix:170000000589384
Produttore:32B-2 (2 D) DELTA VERTE

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 32b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 222TV6000-CATENA DELTA VERTE 32B-2 C (2 D) DELTA VERTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 32b - 2 |
| Diametro rullo | 29,21 mm |
| Larghezza interna min. | 30,99 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 42,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione