CATENA GT4 WINNER RS05B-2 05B-2 C (8X3 D) GT4 WINNER
Catena a rulli standard BS GT4 Winner
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS05B 2 RP (P=8MM)
Rubix:999230524047552
Produttore:0295050205-M
EAN:8718472021899

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 05b-2 |
Dettagli del prodotto : CATENA GT4 WINNER RS05B-2 05B-2 C (8X3 D) GT4 WINNER
La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B fino a RS48B*. Le esecuzioni simplex, duplex e triplex sono a vostra disposizione.Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi: - Boccola Lube Groove per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La boccola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B.
- Boccola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la boccola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.
- Boccola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la boccola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 05b-2 |
| Diametro rullo | 5 mm |
| Larghezza interna min. | 3 mm |
| Lunghezza del perno | 7,52 mm |
| Diametro del perno catena | 2,3 mm |
| Peso | 0,35 kg |
| Tipo di piastra | standard |
| Altezza della piastra | 7,1 mm |
| Spessore piastra | 0,75 mm |
| Norma | ISO 606 |
| Forza di rottura min. | 7,8 kN |
| Serie | bs/din gt4 winner |
| Numero di file | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,61 IVA esclusa
/ Metro
€ 44,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione