70235160000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS16B NEPTUNE 1 RP (P=1)-M

BS Catena di Nettuno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tsubaki:70235160000
Rubix:999191000103019
EAN:8718472783223
70235160000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS16B NEPTUNE 1 RP (P=1)-M
Riepilogo info tecniche
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Catena16b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 70235160000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS16B NEPTUNE 1 RP (P=1)-M


La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Catena16b-1
Diametro rullo15,88 mm
Larghezza interna min.17,02 mm
Diametro del perno catena8,28 mm
Peso2,82 kg
Tipo di piastraclip
Altezza della piastra21 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
123,67 IVA esclusa
/ Metro
150,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione