CA1N08B/006-GIUNTO A MOLLETTA N.006 08B-1 GM (1/2 S) RECORD
Catena 08B-1 (1/2 S) RECORD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CA1N08B/006
Rubix:160000001440447


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 08b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N08B/006-GIUNTO A MOLLETTA N.006 08B-1 GM (1/2 S) RECORD
Catena 08B-1 (1/2 S) RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 08b - 1 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Larghezza interna min. | 7,75 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 11,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore