Riferimenti
Regina:157/000
Rubix:160000000476335




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 24b-1 |
Dettagli del prodotto : 157/000-CATENA 24B-1 (1 1/2 S) 157 C
CATENA 157
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 24b-1 |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
| Lunghezza della catena | 3048 mm |
| Forza di rottura min. | 160 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 325,74 IVA esclusa
/ 3,05 Metri
€ 397,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore